GHIR 19-3 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Č. pol.: 2800336
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800336
EAN/GTIN 7291075090963
Číslo výrobcu 2800336
Číslo L L23920 727

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, šířka řezu maximální (CWX) 0,137″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,078″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.177″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.137″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.078″
  • Funkcní šírka (WF): 0.57″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.787″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka