GHIL 38.1-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Č. pol.: 2800314
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800314
EAN/GTIN 7291075090949
Číslo výrobcu 2800314
Číslo L L23920 710

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,098″, Celková délka (OAL) 12″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.098″
  • Funkcní šírka (WF): 0.95″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.73″
  • Celková délka (OAL): 12″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka