GHIL 25.4-6 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Č. pol.: 2800301
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800301
EAN/GTIN 7291075090918
Číslo výrobcu 2800301
Číslo L L23920 699

Popis

Popis:

Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.69″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.984″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka