GHDL 31.7-4 Upínací držák pro vnější obrábění pro drážkování, upichování a oddělování.

Č. pol.: 2800107
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800107
EAN/GTIN 7291075056358
Číslo výrobcu 2800107
Číslo L L23920 3344

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,2″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,157″
  • Celková délka (OAL): 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.4″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.2″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.19″
  • Délka hlavy (LH): 1.1″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka