GHDL 19-2 Nástrojový držák pro vnější obrábění pro drážkování, upichování a upichování

Č. pol.: 2800087
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2800087
EAN/GTIN 7291075056266
Číslo výrobcu 2800087
Číslo L L23920 3284

Popis

Popis:

  • Upínač nástrojů pro upichování/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,016″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.33″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.016″
  • Funkcní šírka (WF): 0.72″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka