GHDL 12.7-2 Nástrojový držák pro vnější obrábění pro drážkování, oddělování a zapichování

Č. pol.: 2800077
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800077
EAN/GTIN 7291075056228
Číslo výrobcu 2800077
Číslo L L23920 3272

Popis

Popis:

  • Upínač nástrojů pro upichování/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,016″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.32″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.016″
  • Funkcní šírka (WF): 0.47″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Vložky