CGHN 32-5D Planžety pro vnější obrábění (soustružení a zahlubování).

Č. pol.: 2800007
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800007
EAN/GTIN 7291075039665
Číslo výrobcu 2800007
Číslo L L23920 1380

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.4 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.