CGHN 26-5D Planžety pro vnější obrábění (soustružení a zahlubování).

Č. pol.: 2800004
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800004
EAN/GTIN 7291075039634
Číslo výrobcu 2800004
Číslo L L23920 1372

Popis

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4.4 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka