Rám zábradlí SG koncová strana Šířka lešení 0,75 m

Č. pol.: 27995
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 27995
EAN/GTIN 4031405279957
Číslo výrobcu 027995
Číslo L L90240 24

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechna lešení MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Doplněk k bezpečnostnímu zábradlí (sklad č. 27952 – 27994)

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Šířka lešení: 750 mm
  • Výška: 725 mm
  • Délka: 1100 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka