{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh produktu | Skrutka |
Číslo položky | 279828 2 | |
EAN/GTIN | 4062406261603 | |
Číslo výrobcu | 279828 2 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrutka pre Eco upichovací hrot, Typ: 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
17,66 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 022 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
10,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
7,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 014 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
8,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
9,58 €
9,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním
6,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | SW5 | TX10 | SW3,5 | TX20 | TX20 | TX15 | SW4 | SW3 | |
Uťahovací moment | 1,5 Nm | 1,7 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 3,85 Nm | 3,4 Nm | 3 Nm | 3 Nm | |
Závit | M3 | 5 UNC | M5×0,5 | M5 | 8 UNC | M3,5 | M8 | M8×1 | |
Obsah | 10-dielne | ||||||||
Dĺžka L | 6 mm | 12 mm | 7 mm | 13 mm | 9,3 mm | 7 mm | 30 mm | 21 mm | |
Druh produktu | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka | Skrutka |