Upevňovacia skrutka, Typ: 7

Č. pol.: 279815 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX30
Závit M6
Dĺžka L 16 mm
Uťahovací moment 8 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 279815 7
EAN/GTIN 4062406352127
Číslo výrobcu 279815 7

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upevňovacia skrutka, Typ: 7

Upevňovacia skrutka, Typ: 7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
2,46 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
18,03 €
Pohon TX30 SW5
Uťahovací moment 8 Nm 5 Nm
Závit M6 M6
Dĺžka L 16 mm 16 mm
Druh produktu Skrutka Skrutka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka