{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohon | TX15 | |
Závit | M6 | |
Dĺžka L | 7 mm | |
Uťahovací moment | 1,5 Nm | |
Druh produktu | Skrutka |
Číslo položky | 279815 3 | |
EAN/GTIN | 4062406249236 | |
Číslo výrobcu | 279815 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upevňovacia skrutka, Typ: 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pohon | TX15 | SW2,5 | SW5 |
Uťahovací moment | 1,5 Nm | 10 Nm | 5 Nm |
Závit | M6 | M6 | M6 |
Dĺžka L | 7 mm | 14 mm | 12 mm |
Druh produktu | Skrutka | Skrutka | Skrutka |