Otočné kolečko s výškově nastavitelným vřetenem ø 125 mm

Č. pol.: 27973
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 27973
    EAN/GTIN 4031405279735
    Číslo výrobcu 027973
    Číslo L L90110 933

    Popis

    Popis:

    • S parkovací brzdou a vřetenem pro výškové nastavení (300 mm)
    • Nosnost při Ø 125 mm až 300 kg
    • Nosnost při Ø 200 mm až 500 kg
    • Vhodné pro naše traverzy Objednávka č. 27923 a montážní rámy lešení

    Charakteristika:

    • Šířka: 140 mm
    • Výška: 180 mm
    • Délka: 665 mm
    • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel, plast
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Průměr válce: 125 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka