Upevňovacia skrutka, Typ: 1

Č. pol.: 279710 1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ATKW
Pohon TX15
Závit M6
Dĺžka L 7,5 mm
Uťahovací moment 7 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 279710 1
EAN/GTIN 2050002067394
Číslo výrobcu A M6X7,5T15F
Výrobca SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka