Šikmý žebřík ke schodišťovému lešení pro délku lešení 3,0 m

Č. pol.: 27966
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Rebrík s ťažným lanom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 27966
    EAN/GTIN 4031405279667
    Číslo výrobcu 027966

    Popis

    Popis:

    • Šikmý výstup

    Charakteristika:

    • Šířka: 460 mm
    • Výška: 195 mm
    • Délka: 3660 mm
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka