Otočné kolečko ø 125 mm s parkovací brzdou a čepem

Č. pol.: 27959
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Protišmyková rohož

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 27959
EAN/GTIN 4031405279599
Číslo výrobcu 027959
Číslo L L90110 1107
Výrobca MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • S parkovací brzdou a čepem
  • Nosnost při Ø 125 mm až 300 kg
  • Nosnost při Ø 200 mm až 400 kg

Charakteristika:

  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel, plast
  • Max. Nosnost: 300 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Průměr válce: 125 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka