Monodržiak doštičiek zalomený pre čelné zapichovanie 35/50

Č. pol.: 278055 35/50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Druh použitia pravé
    Vnútorné chladenie nie
    Šírka zápichu w 3; 4 mm
    maximálna hĺbka rezu tmax 14 mm
    Šírka stopky b 25×25 mm
    Skrutka 279816 4
    Druh produktu Držiak doštičiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 278055 35/50
    EAN/GTIN 4062406840365
    Číslo výrobcu 278055 35/50

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).
    Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.

    Poznámka:

    D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
    D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka