Monodržiak doštičiek zalomený pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 35/50mm

Č. pol.: 278052 35/50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Šírka zápichu w 3; 4 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 14 mm
Šírka stopky b 16×16 mm
Skrutka 279816 3
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 278052 35/50
EAN/GTIN 4062406840174
Číslo výrobcu 278052 35/50

Popis

Prevedenie:

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).
Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.