{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278018 25 | |
EAN/GTIN | 4062406381783 | |
Číslo výrobcu | 278018 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
držiak na upichovací nôž 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
104,94 €
91,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
98,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
115,54 €
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
možné axiálne zapichovanie | nie | nie | nie |
Celková dĺžka L | 120 | 150 | 129 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka hlavy L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Veľkosť stopky | 25 | 25 | 25 |
Funkčná šírka L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |