{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška stopky h | 25 mm | |
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 20 mm | |
Šírka stopky b3 | 36 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 98 mm | |
pre výšku planžety h5 | 32 mm | |
Upevňovacia skrutka | 279816 2 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 278009 25 | |
EAN/GTIN | 4062406380809 | |
Číslo výrobcu | 278009 25 |