Upichovacia planžeta 26

Č. pol.: 278005 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • možné axiálne zapichovanie: false

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 26 mm
Druh použitia neutrálna
Vnútorné chladenie nie
pre maximálny ⌀ obrobka 60 mm
Šírka b2 2,6 mm
Výška h1 21,4 mm
Celková dĺžka L 110 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 278005 26
EAN/GTIN 4062406380762

Popis

Prevedenie:

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.

Vhodné pro:

Hroty pre upichovacie doštičky č. 278029 - 278036.

Pozor:

Zovretie upichovacej doštičky je možné len v kombinácii so základným držiakom č. 278008 a 278009. Výmena upichovacej doštičky prebieha pohodlne iba povolením prednej skrutky zvieracej lišty základného držiaka.

Poznámka:

Od hĺbky vpichu 14 mm prichádza druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.