Skrutkovač SoftFinish Torx Magics

Č. pol.: 27739
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 27739
EAN/GTIN 4010995277390
Číslo výrobcu 27739
Číslo L L60070 3107

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Šetří čas: Funkce přidržování Wiha MagicSpring® udrží všechny šrouby Torx® bez použití magnetu
  • Použití: Pro nasazení a utažení šroubů TORX® na obtížně přístupných místech
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • TORX ® 1: T9
  • priemery guľatá čepeľ (mm): 4 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 30 mm
  • celková dĺžka (mm): 171 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 60 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka