Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Trubková ocel a ocelové sekce svařované, práškově lakované modrou barvou RAL 5007. Podstavec z desky z odvozeného dřeva, povrchový dekor buk. Šroubovaná modulární konstrukce: S trubkovým ocelovým tělesem, drátěným pletivem 50 x 50 x 4 mm přivařeným ve 2 otočných kolečkách a 2 pevných kolečkách, pneumatikami z TPE, náboji s kuličkovými ložisky. Blokovací zařízení na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v demontovaném stavu. Užitná výška: 700 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výška plošiny (mm): 700
Celková délka (mm): 1260
Celková šířka (mm): 815
Celková výška (mm): 1069
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3