1/4″ Prodloužení 300 mm

Č. pol.: 2760-300
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
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2760-300
    EAN/GTIN 4991644020881
    Číslo výrobcu 2760-300
    Číslo L L60050 1952

    Popis

    Popis:

    Délka: 300 mm
    Rozměr D2: 12,3 mm
    Pohon: 1/4″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 1/4″
    Vnější čtverec
    PovrcVýška: pochromované
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka