3/8″ adapter s vroubkovaným povrchem, Z-Serie 21.5 mm

Č. pol.: 2756Z-3/8
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
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2756Z-3/8
EAN/GTIN 4991644021093
Číslo výrobcu 2756Z-3/8
Číslo L L60050 7541

Popis

Popis:

Délka: 21,5 mm
D1: 20,3 mm
Pohon: 3/8″
Vnější čtverec
Přítlak: 3/8″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka