Kotouč stojanové brusky 150x25x32 mm typ 1 C80J5V15

Č. pol.: 2753
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2753
    EAN/GTIN 9003170027533
    Číslo výrobcu 2753
    Číslo L L50140 619

    Popis

    Popis:

    Při ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu by měly být použity pouze kotouče se specifikacemi karbidu křemíku. Díky speciálnímu tvaru zrna dosáhnete dobrých výsledků i na velmi tvrdých obrobcích. Tento disk lze také použít kromě litiny. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 80
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Vhodnost materiálu: tvrdokov
    • Specifikace: C 80 J5 V15
    • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 25 x 32 mm
    • Průměr: 150 mm
    • Tloušťka: 25 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Volné řezání
    • Optimalizovaná velikost zrna
    • Stohovatelný

    Použitie:

    • Pro ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu a pro obrábění litinových obrobků

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka