Zapichovacia doštička Plný rádius, HB9140, Šírka zápichu w: 4mm

Č. pol.: 275045 4
Zľava
21,04 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,88 € 21,04 € / ks
  • Od 10 ks
    12,40 € 17,53 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB9140
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 275045 4
EAN/GTIN 4062406378769
Číslo výrobcu 275045 4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274030274134.