Zapichovacia doštička Plný rádius, HB9035, Šírka zápichu w: 3mm

Č. pol.: 275042 3
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,28 € / ks
  • Od 10 ks
    15,24 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 3 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB9035
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275042 3
EAN/GTIN 4062406378608
Číslo výrobcu 275042 3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274030274134.