Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Lehký stolní vozík ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Šroubová konstrukce. 3 police z desek z dřevěného materiálu, povrch středně šedý, uložené v ocelovém rámu s 12 mm vysokou hranou. Zatlačte rukojeť do svislé polohy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 80 kg.
Charakteristika:
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3