Držiak doštičiek Vario plus Eco konvexný pre čelné zapichovanie 41/53

Č. pol.: 274512 41/53
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 41 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 53 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Šírka zápichu w 2 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 16 mm
vhodná otočná rezná platnička Č. 273656 – 273749
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274512 41/53
EAN/GTIN 4067263934981

Popis

Prevedenie:

Optimalizovaná stabilita systému vďaka viacnásobnému upnutiu skrutiek a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 274500274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov).

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka