Držiak doštičiek Medium Plus pre radiálny zápich, ľavé, Šírka zápichu w: 3mm

Č. pol.: 274106 3
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Systémový kľúč: áno
  • možné axiálne zapichovanie: false

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Systémový kľúč áno
Celková dĺžka L 82 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 30 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274106 3
EAN/GTIN 4062406384357
Číslo výrobcu 274106 3

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (sú súčasťou dodávky držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je potrebné objednať samostatne.