Držiak pre násady z tvrdého kovu ⌀ d = 6 mm 20

Č. pol.: 274100 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DS Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
⌀ stopky Ds 16 mm
Celková dĺžka L 88 mm
Dĺžka odsadenia L1 19 mm
Priemer odsadenia ⌀ D1 20 mm
Upevňovacia skrutka 279815 15
Nastavovacia skrutka 279815 16
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274100 20
EAN/GTIN 4062406239138
Číslo výrobcu 274100 20

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením a nastavovacou skrutkou na polohovanie nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka