Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 184/250mm

Č. pol.: 274082 184/250
Zľava
768,38 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 184 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 250 mm
Druh použitia ľavé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 8 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 120 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274082 184/250
EAN/GTIN 4062406378653
Číslo výrobcu 274082 184/250

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
D2= 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.