Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 334/999mm

Č. pol.: 274079 334/999
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 334 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 999 mm
Druh použitia pravé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 8 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 120 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274079 334/999
EAN/GTIN 4062406378639
Číslo výrobcu 274079 334/999

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
D2= 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.