Držiak doštičiek Heavy-Duty pre čelné zapichovanie 84/130

Č. pol.: 274072 84/130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    minimálny 1. ⌀ zápichu D1 84 mm
    maximálny 1. ⌀ zápichu D2 130 mm
    Druh použitia ľavé
    Systémový kľúč áno
    Šírka zápichu w 8 mm
    maximálna hĺbka rezu tmax 70 mm
    Druh produktu Držiak doštičiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 274072 84/130
    EAN/GTIN 4062406094409
    Číslo výrobcu 274072 84/130

    Popis

    Prevedenie:

    Pre rezné doštičky č. 275021275048.

    Použitie:

    V spojení s upínacím držiakom č. 274004 alebo alternatívne s adaptérom č. 274003 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

    Pozor:

    Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

    Poznámka:

    D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
    D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka