{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 1,6 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 43 mm | |
Posuv f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN-PVD | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 274063 14/20L | |
EAN/GTIN | 4067263558781 | |
Číslo výrobcu | 274063 14/20L |