{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 50 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 75 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Systémový kľúč | áno | |
Šírka zápichu w | 5 mm; 6 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 30 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274060 50/75 | |
EAN/GTIN | 4062406093976 | |
Číslo výrobcu | 274060 50/75 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držiak doštičiek Heavy-Duty pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 50/75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
290,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
132,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
maximálna hĺbka rezu tmax | 30 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Šírka zápichu w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |