{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Innenkühlung | ja | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Steekbreedte w | 4 mm | |
Punt-midden-afstand L3 | 1,6 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 43 mm | |
Voeding f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Číslo položky | 274056 12/20 | |
EAN/GTIN | 4062406239114 | |
Číslo výrobcu | 274056 12/20 |