{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka zápichu w | 2 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 1,7 mm | |
Celková dĺžka L | 64 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 15 mm | |
Posuv f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 274055 8/12 | |
EAN/GTIN | 4067263021186 | |
Číslo výrobcu | 274055 8/12 |