{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 120 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 180 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Systémový kľúč | áno | |
Šírka zápichu w | 5 mm; 6 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 25 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274052 120/180 | |
EAN/GTIN | 4062406095284 | |
Číslo výrobcu | 274052 120/180 |