{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 52 mm | |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 75 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Systémový kľúč | áno | |
Šírka zápichu w | 4 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 18 mm | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274046 52/75 | |
EAN/GTIN | 4062406095192 | |
Číslo výrobcu | 274046 52/75 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |