Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie 69/100

Č. pol.: 274034 69/100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 69 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 100 mm
Druh použitia pravé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 18 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274034 69/100
EAN/GTIN 4062406094621
Číslo výrobcu 274034 69/100

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048. D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka