Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie 22/35

Č. pol.: 274022 22/35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 22 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 35 mm
Druh použitia ľavé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 4 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 18 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274022 22/35
EAN/GTIN 4062406094225
Číslo výrobcu 274022 22/35

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275000275015.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.