Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 19/30mm

Č. pol.: 274010 19/30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 19 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 30 mm
Druh použitia pravé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 3 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 16 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274010 19/30
EAN/GTIN 4062406093549
Číslo výrobcu 274010 19/30

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275000275015.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.