Držiak Medium/Medium-Plus 40

Č. pol.: 274002 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer rezania: vlavo a vpravo

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 40 mm
Šírka stopky b3 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 85 mm
Montážna skrutka 279815 19
Kolík s rovnými povrchmi 279934 1
Lícovaný kolík 279936 1
Smer rezania vlavo a vpravo
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274002 40
EAN/GTIN 4062406095475
Číslo výrobcu 274002 40

Popis

Použitie:

Pre nosič čepele č. 274010274052, 274104274110, 274136 – 274137.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.