Držiak Medium/Medium-Plus 32

Č. pol.: 274002 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vlavo a vpravo

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška stopky h 32 mm
    Dĺžka odsadenia b 28 mm
    Šírka stopky b3 40 mm
    Celková dĺžka Lcelk 85 mm
    Montážna skrutka 279815 19
    Kolík s rovnými povrchmi 279934 1
    Lícovaný kolík 279936 1
    Smer rezania vlavo a vpravo
    Druh produktu Základný držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 274002 32
    EAN/GTIN 4062406095468
    Číslo výrobcu 274002 32

    Popis

    Použitie:

    Pre nosič čepele č. 274010274052, 274104274110, 274136 – 274137.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka