{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | |
pre výšku planžety h5 | 32 mm | |
Svorkovnica | 279928 2 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 17 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 273994 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112714 | |
Číslo výrobcu | 273994 20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Základný držiak s odoberateľnou svorkovnicou 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
222,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
375,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
468,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre výšku planžety h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Šírka stopky b3 | 43 mm | 43 mm | 36 mm | |||
Celková dĺžka Lcelk | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Upevňovacia skrutka | 279815 17 | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Upínacia príložka | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Druh produktu | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |