{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 20 mm | |
Šírka stopky b3 | 43 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 90 mm | |
pre výšku planžety h5 | 26 mm | |
Upínacia príložka | 279840 2 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 14 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 273988 20 | |
EAN/GTIN | 4062406112882 | |
Číslo výrobcu | 273988 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základný držiak so snímateľnou stopkou 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre výšku planžety h5 | 26 | 26 |
Dĺžka odsadenia b | 20 | 20 |
Šírka stopky b3 | 43 | 36 |
h2 | 11 | 8 |
h3 | 49 | 38 |
h4 | 20 | 20 |
Upevňovacia skrutka | 279815 14 | 279816 8 |