{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 14 mm | |
Odroda | HB720 | |
Hrúbka dosky t. | 9,2 mm | |
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 | 9 mm | |
Maximálna hĺbka rezu tmax. | 3 mm | |
Polomer R | 1,5 mm | |
Šírka sklonu w | 3 mm | |
Krmivo f | 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot. | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Typ výrobku | Výmenná rezná platnička Mini |
Číslo položky | 273979 8/14 | |
EAN/GTIN | 4062406127787 | |
Číslo výrobcu | 273979 8/14 |