{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 14 mm | |
Typ | HB720 | |
Hrúbka platne T | 8,7 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 9 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 2,5 mm | |
Polomer R | 0,2 mm | |
Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
Posuv f | 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot. | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh produktu | Mini vymeniteľná rezná platnička |
Číslo položky | 273977 11/14 | |
EAN/GTIN | 4062406127398 | |
Číslo výrobcu | 273977 11/14 |